エスコン 角型

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×20袋) 注文コード40219385 品番N80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

嵌合BOXタイプで、お寿司、サンドウィッチ、お惣菜など幅広くご利用いただけます。

種別本体 材質PS 長辺(mm)85 短辺(mm)85 高さ(mm)14 B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01204787
2019-06-09
用途:
商品の発送に利用
卸売・小売業

リーズナブルで使い勝手がいいです。商品の発送に利用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
01204778
2019-06-09
用途:
商品の発送に利用
卸売・小売業

リーズナブルで使い勝手がいいです。商品の発送に利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする