エスコン デザート・和菓子 蓋

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×9袋) 材質A-PET 注文コード40219437 品番AP_F丸85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
種別 材質A-PET 寸法(mm)Φ85 × 61 透明蓋 タイプカチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ 寸法(縦×横×高さ)(mm)85×0×61 直径(mm)85
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01205435
2023-05-14
用途:
大福餅を入れています
菓匠尾張屋昌常 様 (製造業)

ドーム型で高さがあるので、大きな大福も入れることか出来て重宝しています!

対象商品:
01205426
2022-12-05
用途:
和菓子に
ヘアステージワード 様 (サービス業)

和菓子用に探してました。
しっかりしててよかったです。

対象商品:
01205383
2016-08-11
用途:
桃ゼリーの蓋
有限会社806カルイザワ 様 (製造業)

もう少し安いといいと思います。

対象商品:
01205426
2015-12-22
用途:
イチゴ大福の販売
卸売・小売業

大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする