LS-71 ユニコン LS スミ 40219473

ユニコン LS

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×12袋) 透明 注文コード40219473 品番LS-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る

サンドイッチにぴったりフィットするように設計されています。

材質OPS 透明 高さ(mm)49 タイプカチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ 短辺(mm)85 長辺(mm)138 適応正方形サンドイッチ4ピース
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01205453
2020-05-13
用途:
テイクアウト
飲食業

食パンをサンドイッに切るとちょうどいい大きさで助かってます

1人が参考にしています
対象商品:
89311153
2017-09-04
用途:
ドライフラワー、プリザーブドフラワーのパック詰めに使用
株式会社ベリーフィールド 様 (農・林・水産業)

クリスタルパックを検討していましたが安価でおしゃれな英字入りのこちらのパックを見つけました。おしゃれでとても良いです。

対象商品:
01205462
2017-01-24
用途:
サンドイッチ弁当
卸売・小売業

1/4サイズがピッタリなので、盛り付けが崩れる事はありません!だからキレイです

1人が参考にしています
対象商品:
89311126
2017-07-17
用途:
cafeのTake out用
Blackberry JAM 様

今までの容器をうっかり切らせてしまい、代わりに急遽注文。
シフォンケーキのお持ち帰り用の容器でしたが、身と蓋が一体になっているところも、材質も、値段の割に安っぽいのにがっかりしました。
サンドイッチ用だから仕方ないのかもしれませんが・・・
また、1ロット100個というのも多すぎです。今までの容器は50個でしたから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする