エスコン 和菓子・洋菓子用

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×12袋) 注文コード40219884 品番L-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

和菓子・洋菓子に最適な嵌合容器です。
本体と蓋のセパレートタイプで、作業効率がアップします。
シンプルな形状で高級感を演出します。

用途和菓子・洋菓子用 種別本体 材質PS W 高さ(mm)16 短辺(mm)158 長辺(mm)100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01205304
2024-02-29
用途:
和菓子の容器
農・林・水産業

この容器のふた(スミ エスコン 和菓子・洋菓子用 透明蓋色)を別購入しセットで使っています。見た目が良いので非常に好評です。家庭で大福を作ったときこの容器に入れてご近所知り合いに配りました。

対象商品:
01205304
2023-10-31
用途:
上生菓子の注文時
田中弥菓舗 様 (卸売・小売業)

今のところ、色の種類の少なさ以外に至らぬ点はございません。

対象商品:
01205408
2023-02-02
用途:
大福餅の皿として
菓匠尾張屋昌常 様 (製造業)

大きめの大福もすっぽり入るので使い易い。
蓋がカチッとしっかりはまるので良い。

対象商品:
01205365
2021-02-07
用途:
苺大福をいれる
鯛焼き屋Green 様 (飲食業)

大福にちょうど良いサイズでした、高級感がでて
とってもお気に入りです

対象商品:
01205365
2021-03-29
用途:
商品販売用

価格が手頃でケース購入でないので助かります。
商品は以前から使ってる大手商品なので何の問題もありません

対象商品:
01205417
2017-10-31
用途:
デザートの容器として使用
製造業

思った以上にしっかりしていてとても豪華なものが出来ました。

対象商品:
01205304
2017-05-15
用途:
主宰する和菓子教室で使用しています。
教育・研究機関

蓋ともにしっかりとした作りで、満足しています。入り数が100というのも丁度いいと思いました。(入り数10単位や2000というところが多いため)すごくお安い、というわけではありませんが、他の商品と同梱して送料が無料にできるがいいです。

対象商品:
01205417
2015-11-30
用途:
和菓子の限定販売に使用
卸売・小売業

現状で大丈夫です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする