タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 素材チップ・標準型チップ
チップ TB30
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
40220564
品番
TB303M G2
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
G2
寸法L(mm)
50
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
3
寸法f(mm)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります