パックタケヤマ
パックタケヤマの 袋・ラッピング用品
パックタケヤマの 紙袋
パックタケヤマの 手提袋
紙手提袋 無地
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×4袋)
材質
片艶晒クラフト 100g
色
晒無地
注文コード
40222176
品番
H平2214 晒無地
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
使い勝手のよい無地手提袋です。
色
晒無地
材質
片艶晒クラフト 100g
用途
お弁当などのテイクアウト・和洋菓子など幅広い用途でご利用頂いております。
幅(mm)
220
高さ(mm)
250
マチ(mm)
140
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980