画像準備中

チップ TPGTR/L-W08

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質SH730 コーナー半径(mm)0.03 注文コード40223452 品番TPGT070100L-W08 SH730
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・コーナー半径・コーナーRなど60種類から選べます 他の種類を見る
逃げ角(度)11 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.03 チップブレーカ片面 材質SH730 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)4.37 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり 穴径d1(Φmm)2.58 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする