ライトメッシュベスト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 色(本体)オレンジ 注文コード40223585 品番CMVK-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

通気性が良い涼しいベストです。
柔軟性と通気性がとても良いパンチングメッシュを採用しました。
ISO20471適合の高輝度反射クロスに穴加工を施し、反射材の熱を放出します。
昼夜の視認性が高い、蛍光色メッシュを使用しています。

種類ベスト型 サイズフリー 材質本体:ポリエステルメッシュ、反射シート:高輝度反射クロス テープ地色グレー 色(本体)オレンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40223576
2020-06-01
用途:
土木作業時

軽くて風通しが良くこれからの季節にピッタリ。もう少し安ければ★5ツ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする