ライトメッシュベスト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40223594 品番 CMVK-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

通気性が良い涼しいベストです。
柔軟性と通気性がとても良いパンチングメッシュを採用しました。
ISO20471適合の高輝度反射クロスに穴加工を施し、反射材の熱を放出します。
昼夜の視認性が高い、蛍光色メッシュを使用しています。

種類ベスト型 サイズフリー 材質本体:ポリエステルメッシュ、反射シート:高輝度反射クロス テープ地色グレー 色(本体)ネイビー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40223576
2020-06-01
用途:
土木作業時

軽くて風通しが良くこれからの季節にピッタリ。もう少し安ければ★5ツ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする