- ゴミ袋 エコノミータイプ モノタロウ 40223628 - ゴミ袋 エコノミータイプ モノタロウ 40223628 - ゴミ袋 エコノミータイプ モノタロウ 40223628

ゴミ袋 エコノミータイプ

(673件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 40223628 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。

容量(L)70 半透明 厚さ(mm)0.017 寸法(横×縦)(mm)800×900 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 用途ごみ処理、保管など タイプシャカシャカタイプ
化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 673
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-31
用途:
事務所内ゴミ出しに
自動車・二輪車・自転車関連業

注文コード 40223619 45L 1箱(100枚) 
ゴミ袋が値上がりしていく中でこの価格で100枚はコスパが良いです。
100均の硬くてすぐに縦に裂けちゃう硬いゴミ袋と違って、それなりに柔軟性もあるので薄いですけど安心して使えます。
事務所内ゴミや家庭ゴミみたいな用途に良いですよ。
参考まで、100均品は0.013〜0.015mm厚のものが標準的です。

2人が参考にしています
2026-02-27
用途:
草刈り後の袋詰め作業
サービス業

一度の庭の草刈り後に、刈り取った草の袋詰めに、25袋以上使用ますので、1年で100袋は消費します。この袋はとても経済的で助かります。余程の事が無い限り、破れる事はないので、気に入っています。90Lが運べる限度で、それ以上は重くて運べません。

2026-02-24
用途:
ゴミ処理に
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすい。紙ごみなら問題ないけど、落ち葉などと一緒に小枝を入れてしまうと、破けてしまうので、なるべく小枝等は入れないようにして使っています。

1人が参考にしています
2026-01-07
用途:
プラスチックなど軽いもののゴミ出し

これまでゴミ出しには同社のポリ袋 エコノミータイプ(メタロセン配合)を使用していましたが、より安価な本製品(ポリエチレン素材、シャカシャカタイプ)を初めて購入。ちょっと強度が気になりましたが、まず、軽量だが嵩張るプラスチックゴミ出しに使用し、破れもなく問題ありませんでした。今後強度を確認しながら、使用範囲を広げていきたいと考えています。安さは正義です!

1人が参考にしています
2026-03-12
用途:
ゴミ出し用

ビニール強度は普通。
外箱に取り出し口があるので、ゴミ箱横にそのまま立てかけて使えるのが〇。
外箱の3辺にビニールテープが貼られているので、捨てる際の分別時、ビニールテープを剥がすのが一手間。
外箱処分の点を改良していただきたい。

2025-12-11
用途:
日常のゴミ収集
ココカラ雀宮保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

薄さや半透明なところがちょうど良く、箱に入っているので、美しく収納できて取り出しやすいです。次回はまとめて購入しようと思います。

1人が参考にしています
2025-11-02
用途:
ゴミ箱のカバーとして
oikos 様 (サービス業)

箱に入っていて一枚づつ取り出して使えるのは素晴らしい。袋の厚さ、色、素材感などには満足しています。コスト的には大満足。またもう少し小さいサイズがあってもいいかな。

一つパッケージの改善提案です。取り出し口が真ん中にあるので一枚づつ取り出しにくい時がある(数枚いっしょに出てしまう)ので、試しに箱の角まで取り出し口を広げてみましたら、指が引っかかり一枚づつ簡単に取り出せるようになりました。リニューアル時にご検討ください。

2人が参考にしています
対象商品:
12794165
2026-02-26
用途:
比べてみたくて
有限会社キクイ興産 様 (不動産業)

今回、違うタイプのゴミ袋を箱買いしました。
モノタロウブランドなんで、安心して使えそう
です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする