TPMT110304-PS AH725 チップ TPMT-PS タンガロイ 40224423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMT110304-PS AH725 チップ TPMT-PS タンガロイ 40224423
TPMT110304-PS AH725 チップ TPMT-PS タンガロイ 40224423

チップ TPMT-PS

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質AH725コーナー半径(mm)0.4注文コード40224423品番TPMT110304-PS AH725
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,249
販売価格(税別)
6,590
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面仕様(材質の特長)鋼、鋳鉄、ステンレスなど幅広く使用できる汎用PVD材種、(ブレーカ)PS形 仕上げ~中切削用ブレーカ付き適合旋削加工用M級ポジチップ 逃げ角11°材質AH725形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)11穴の有無あり穴径d1(Φmm)3.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06118086
2024-07-11
用途: 金属の内径穴くり用

内径穴くりとして使用しているがなによりチップ単価が安いので助かっている。

対象商品 : 00705504
2018-02-16
用途: 旋盤で内径加工。
森鋲螺製作所

キリコの捌けが良く、仕上げ面も綺麗!
結構、長持ちします。内径仕上げにおすすめのチップです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする