LED照明拡大鏡 ENVL-F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)3 注文コード40224827 品番ENVL-F-3
参考基準価格(税別)¥67,100 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は倍率など9種類から選べます 他の種類を見る

F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。
アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。

レンズラウンドシリーズ交換レンズ3倍 タイプフリーアーム式 倍率(倍)3 光源白色LED(拡散保護カバー付き) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:156

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする