LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)4 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズラウンドシリーズ交換レンズ4倍 注文コード40225159 品番SKKL-CL-4
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は倍率・RoHS指令・レンズなど9種類から選べます 他の種類を見る

SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、SKKLシリーズでは2つの照明は個別に点灯/消灯が可能です。
落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。
光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。
また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)

レンズラウンドシリーズ交換レンズ4倍 タイプライトボックス式 倍率(倍)4 光源白色LED(拡散保護カバー付き) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする