LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40225238 品番 ENVL-CL-4
参考基準価格(税別)¥101,800 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、ENVLシリーズでは個別に点灯/消灯/調光が可能です。
落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。
光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を蛍光管と同等レベルに致しました。
調光つまみにより、照明の明るさを100%〜50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。

レンズラウンドシリーズ交換レンズ4倍 タイプライトボックス式 倍率(倍)4 光源白色LED(拡散保護カバー付き) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:157

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする