曜日別特売
ENVL-CL-6 LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL オーツカ光学 40225247

ENVL-CL-6 LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL オーツカ光学 40225247
ENVL-CL-6 LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL オーツカ光学 40225247
ENVL-CL-6 LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL オーツカ光学 40225247

LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
倍率6()
内容量1台注文コード40225247品番ENVL-CL-6
参考基準価格(税別)¥110,600販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、ENVLシリーズでは個別に点灯/消灯/調光が可能です。
落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。
光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を蛍光管と同等レベルに致しました。
調光つまみにより、照明の明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。

レンズラウンドシリーズ交換レンズ6倍タイプライトボックス式倍率(倍)6光源白色LED(拡散保護カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする