偏光フィルター(ラウンドシリーズ8X〜15X用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40225633 品番HF-90
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。
また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。

仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し 材質ガラス 寸法(mm)Φ90 →ラウンドシリーズ交換レンス8倍・10倍・12倍・15倍用 構成1枚 取付け方法レンズ枠の上側へ装着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする