オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
蛍光管式照明拡大鏡 OLIGHT3-FD(インバータータイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
倍率(倍)
2
注文コード
40225685
品番
O-LIGHT3-FD 2X
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
この商品は
倍率
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
光源にコンパクト蛍光管を採用し、小型ながら充分な照度を確保する事が可能で、点灯方式には、インバーター回路基板を採用しており、蛍光管特有の「チラツキ」を抑制しています。
倍率(倍)
2
質量(kg)
約2.4(レンズ無し・本体重量)
使用温度範囲(℃)
5〜40
消費電力(W)
27
保護等級
IP20(屋内使用に限る)
アーム長さ(mm)
約850
光源
27Wコンパクト蛍光管(FPL-27AX)
調光方式
無し
入力電圧
100V・50/60Hz・Aプラグ
ヘッド寸法(mm)
293×205