デジタルアルコールチェッカー FUGO Pro(フーゴプロ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40226358 品番FALC-11
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・干渉性に優れた電気化学式ガスセンサを搭載
・ハンディタイプ、据置記録型、遠隔地管理用いずれの使い方も可能
・ドライバーIDの入力で本機単体でも個人識別が可能
・本体機器に検査結果を2,500件まで記憶。保存データをPCへ転送可能

用途
・乗務前後の酒気帯び確認
・飲酒検査の管理
機能
ドライバーIDの入力で本機単体でも個人認識が可能
2,500件まで検査結果を記録
保存データをPCへ転送可能
検知範囲0.00-0.35mg/L 付属品取扱説明書(保証書付き)、通信ソフトCD-ROM、USBケーブル、専用収納袋、ハンドストラップ、アルカリ乾電池2本、ストロー差込用アタッチメント、ストロー【見本】 仕様市販ストロー対応 材質AES 質量(g)150(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜40℃ 外形寸法(mm)120×65×25 表示方式液晶ディスプレイ(バックライト機能付き) 形態ハンディ型 検知原理電気化学式 使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(またはDC5V、1Aを付属USBケーブルから給電) 保証期間購入後1年または10000回使用まで 電池寿命2000回 検知ガス呼気中アルコールガス 保管温度範囲(℃)-10℃〜50℃ アズワン品番62-9853-16 データ記録件数測定結果:2500件/ID:1000件 認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-9)

商品説明動画

フーゴシリーズのご紹介2
フーゴスマートの操作説明
フーゴシリーズCM(オペラ編)
フーゴシリーズCM(クルマ編)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40226358
2023-02-14
用途:
乗務員の中間点呼時
運輸・通信業

即、発送手続きをしていただき大変助かりました。ありがとうございました。価格ともに満足度大です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする