蓄光テープ

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40226403 品番 -
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。
JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。

テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.18 基材PET,蛍光粉 粘着剤ポリウレタン系 粘着力4N/10mm 用途暗所での表示・安全用
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:592

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54055743
2025-03-02
用途:
階段の安全性向上のため、各ステップ、手すりに貼り付け
その他業種

夜間に非常に目立ち、踏み外しを防止でき、怪我の防止に大きな効果がある。また、夜間の大地震発生時の停電中に避難するときにも大変安全である。

対象商品:
40226403
2022-12-24
用途:
ドアの枠部分
コットンショップたんぽぽ 様 (サービス業)

当店の裏口のドアに使用しています。
夜真っ暗になった時ドアの縁が見やすいです。他ドアノブにも貼っています。
暗いときとても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
40226428
2022-10-04
用途:
誘導灯として使用
製造業

思っていたよりも明るくなり、暗い中でも目立つので良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
40226428
2023-09-07
用途:
玄関先の通路の足元誘導に

夜になると玄関先が真っ暗で足下が危ないので、目印に使用。
蓄光時間があまり長くないようですね。

1人が参考にしています
対象商品:
40226403
2022-06-15
用途:
スイッチ等が分かるように貼る
有限会社山本製作所 様

暗いときに、スイッチ等が見えないので、蓄光テープを貼り、
わかりやすくなり、便利です。
自宅にも貼りましたが、夜中の3時過ぎには、見えづらくなっており、
蓄光なので仕方ないと思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
54055734
2021-09-24
用途:
窓施錠確認

鍵が閉まっていれば蓄光テープが光って見えるように施錠確認として貼り付けました。レースカーテンに遮られるせいか光が弱いようです。何とか確認できるのでヨシとしています。

1人が参考にしています
対象商品:
54055734
2021-05-24
用途:
舞台上のバミリ
有限会社ちゅるんカンパニー 様 (サービス業)

暗転の舞台上できっちり役目を果たしてくれるとてもいい商品です。

対象商品:
54055734
2020-12-13
用途:
消灯時の位置確認
その他業種

車のキーレスや、室内スイッチ部に張りました。
照度は強いです。時間は普通でイメージ通りの商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする