曜日別特売
AHT610 ヘッジトリマー アイリスオーヤマ 40227085

 

AHT610 ヘッジトリマー アイリスオーヤマ 40227085
AHT610 ヘッジトリマー アイリスオーヤマ 40227085
AHT610 ヘッジトリマー アイリスオーヤマ 40227085
AHT610 ヘッジトリマー アイリスオーヤマ 40227085

ヘッジトリマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード40227085品番AHT610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。
安全なダブルロック付きです。刈り込み幅が550mmと長い設計のため、広範囲の作業が可能です。
面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。ハンドルが回転するため、生垣の側面も楽に作業できます。

定格消費電力(W)600刈込み幅(mm)550最大切断径(Φmm)18ホワイト質量(g)3600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×210×210電源タイプAC電源式定格電源AC100V 50/60Hzアズワン品番65-1969-16電源コード(cm)35ストローク数(min)(最大)1600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする