【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V コードレスタイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー容量(mAh)1500 注文コード40227103 品番JCD28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はバッテリー容量など3種類から選べます 他の種類を見る

軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです!
ドライバドリルとは?
⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。
◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。

定格電圧(V)DC10.8 充電時間(分)約60 最大トルク(N・m)28 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜350(低速)、0〜1300(高速) 付属品充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器1個、ビットセット(10種) ACアダプタ(定格入力)AC100-240V 50/60Hz 充電池タイプリチウムイオン2次電池 バッテリー容量(mAh)1500 用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。 質量(g)830 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210 把握径(Φmm)10(最大チャック) クラッチ数(段)13 商品タイプ本体+バッテリー

商品説明動画

電動工具 ドライバの違い編
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40227103 JCD28 19221189 JCD28TC 【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V アイリスオーヤマ 【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V アイリスオーヤマ 1台 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40227103
2023-12-21
用途:
DIYに使用
その他業種

パワー、トルクのある18Vの商品と迷いましたが、主にDIYにのようなライトユーザーなので、トルクや電池の持ちは必要十分と判断しこちらを購入しました。初めからリチウムイオン電池が付属しており、別に注文購入する必用も無く直ぐに使用できます。また、スペア電池が必要であれば、簡単に入手ができる点も評価できるところです。ライトユーザーには使い易い製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40227103
2022-06-26
用途:
家電類の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

結構トルクもあって、調整も細かく便利で重宝してます。
コスパに優れてますよ。

1人が参考にしています
対象商品:
40227103
2020-03-18
用途:
DIY(木工ドリル、電動ドライバー)
不動産業

DIY用途のようなライトユーザーであればトルクや電池の持ちは必要十分。リチウムイオン電池が付属しておりコストバリューは高い。また、スペア電池の入手ができる点も評価できる。ただし、プロ向けの商品ではない。

5人が参考にしています
対象商品:
40227103
2019-07-10
用途:
家具の組み立て
不動産業

日常使いには十分の性能です。購入した間もないので、耐久性はわかりませんが、第一印象といてはコストと性能のバランスが取れた商品だと感じました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする