インパクトドライバ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40227846 品番CID-1130
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

●軽量&細握りで操作性に優れた長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利なインパクトドライバーです
●最大締付トルク115N・mで強力にネジ締めができます
●手にフィットし握りやすいハンドル形状です
●フック形状を採用し壁掛けが可能になりました
●本体後部を広くソフトグリップでカバーしていますので作業に合わせて押さえたり、つかんだりできます
●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチが付いています

電源(V)単相100 消費電力(W)180 電流(A)2 コード長さ(m)2 回転数(min-1[r.p.m])0〜2500 最大トルク(N・m)115 打撃数(min-1)0〜3100 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12 用途各種ネジ・ボルト・ナットなどの締付け・ゆるめ作業 付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1 材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC 質量(kg)1 型番CID-1130 ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4〜M8・(普通ボルト)M5〜M14・(高力ボルト)M5〜M12 電源(単相/V)100 絶縁方式二重絶縁 トルク(N・m)115 電源タイプAC電源式 回転数(min-1[回/分])0〜2500
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※作業中に本体が振回されることがありますので使用中は本体を確実に保持してください
※工具類(ビットなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
※使用中は、軍手などの巻き込まれる恐れのある手袋は使用しないで下さい
※作業直後のネジ、ビット、スリーブなどは非常に熱くなっているので、触れないでください
※工具類(ビットなど)でコードを切断しないように注意してください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40227846
2021-10-27
用途:
コンクリート壁に手摺支柱を固定のため
その他業種

コンクリート壁のため固形材が入っているためか掘削に手間取る個所もあったがDIYの僕にはまず満足と言えます。

1人が参考にしています
対象商品:
40227846
2021-01-28
用途:
ビット
須賀川林産有限会社 様 (製造業)

大変満足しています。この値段で購入出来るとは思いませんでした。

対象商品:
40227846
2020-01-11
用途:
ワークの脱着
製造業

他のメーカーと比べて、回転速度の調整がしやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40227846
2020-11-22
用途:
ボルト、ねじ等の開け締め
農・林・水産業

ドライバドリルより力はあるが重い。これにアダプターとソケットやドリルチャック等を付属すると、そこそこの重さになるので軽量化を望む。

対象商品:
40227846
2019-11-13
用途:
工作 取付工事

コードが2mなので延長コードが必須アイテムである 5mあれば使い勝手が良い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする