TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 自動ドア・シャッター制御用システム機器
光線式アクティブセンサー DA-303
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
シルバー
注文コード
40227959
品番
DA-303S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー
可変範囲
奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)
奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)
横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
色
シルバー
質量(g)
約180
出力
【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧
AC/DC12〜110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式
近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法
感度ボリュームにて設定可
使用周囲温度(℃)
-20〜+60
リセット
デップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる
環境対応
通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)
動作表示灯
(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅
干渉防止機能
4周波切替
出力保持時間
約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下
グリーン購入法
適合
高さ(m)
3(最大取付)
保持期間
【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3〜4列目は2秒固定