TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 自動ドア・シャッター制御用システム機器
設定リモコン SHA-6501R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40228205
品番
SHA-6501R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
付属品
単4形マンガン乾電池(2本)、取扱説明書
質量(g)
約35(電池は除く)
電源
単4形乾電池2本使用(DC3.0V)
使用周囲温度(℃)
0〜+45
検知距離(m)
送信距離7m以下(設置環境、使用条件による)
電池寿命
約2年(マンガン電池で1日20回送信)
保存温度範囲(℃)
-20〜+60(電池は除く)