色ホワイト
質量(g)約95
使用温度範囲(℃)-22〜+50(結露・氷結なきこと)
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a/b接点切替式)、接点動作:オフディレイ(約1秒)、接点定格:AC/DC30V 0.3A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ω)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)
電源電圧(V)DC10〜30
機能接点出力切替機能、AND/OR切替機能、感度調整機能
消費電力(VA)55以下
検知距離(m)10以内
応答速度遮光時(検知時):100msec.以上の遮光を検知
動作表示灯赤色LED、入光時:消灯、遮光時:点灯
材質(外周部)樹脂