検出方式近赤外線スキャニング方式(対向型)
検知距離(m)10以内
電源電圧AC100V 50/60Hz
消費電力(VA)3.2 MAX
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー(a接点)、接点容量:30V 0.3A(抵抗負荷)
応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒
動作表示灯入光時:点灯(緑色)
使用周囲温度(℃)-25〜+55
センサーコード長(m)10(投・受光器共)
設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
色センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
質量(g)センサー部:各約120、コントローラ部:約140
付属品取付用タッピングネジ Φ4×10mm 2本