赤外線ビームスイッチ(近赤外線式2ビーム型) 対向型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力【検知出力】無電圧リレー a接点、30V 0.3A(抵抗負荷) 材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂 注文コード40228424 品番DS-10TNY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は出力・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

コントローラ部を超小型化・線材は自由に切断可能。
スキャニング方式採用で上下段の相互干渉を防止します。
赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付けることにより、開閉部分での人の立止まりを検出、ドアの動きを制御し、安全を確保します。

検出方式近赤外線スキャニング方式(対向型) 検知距離(m)10以内 電源電圧AC100V 50/60Hz 消費電力(VA)3.2 MAX 出力【検知出力】無電圧リレー a接点、30V 0.3A(抵抗負荷) 応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 動作表示灯入光時:点灯(緑色) 使用周囲温度(℃)-25〜+55 センサーコード長(m)10(投・受光器共) 設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内 材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂 センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト 質量(g)センサー部:各約120、コントローラ部:約140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする