TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 自動ドア・シャッター制御用システム機器
非接触スイッチ DHS-24
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40228494
品番
DHS-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
センサーに手をかざすだけで信号出力します
衛生面に配慮したい場所に最適です
質量(g)
約265
出力
【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、AC250V 1A DC30V 1A(抵抗負荷)
電源電圧
DC24V±5%
検出方式
近赤外線直接反射方式
消費電流(mA)
30以下
使用周囲温度(℃)
-10〜+55
材質(カバー)
ステンレスヘアライン仕上げ
検知距離(m)
0〜200
応答速度
6msec以下
設置場所
屋内・屋外
表示灯
検知時:赤色LED点灯