TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 自動ドア・シャッター制御用システム機器
赤外線非接触ビームスイッチ PF-U2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40228503
品番
PF-U2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
本体に触れずに手をかざすことによりドアが開きますので、食品加工場、病院など衛生面に配慮したい場所に最適です
1個用埋込スイッチボックス適合型
質量(g)
約350
出力
【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、DC50V 0.1A
電源電圧
AC100V±10% 50/60Hz
検出方式
近赤外線直接反射方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×49×29
使用周囲温度(℃)
-10〜+50
消費電力(VA)
2.5以下
検知距離(m)
0〜130mm±20(素手)
応答速度
約50msec
動作表示灯
検知時:赤色点灯
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
材質(外周部)
樹脂