超音波スイッチ HZ-1H(片引用埋込型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源電圧AC100V±10% 50/60Hz 注文コード40228528 品番HZ-1HB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は電源電圧3種類から選べます 他の種類を見る

立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ
この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。
そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。

出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:DC50V・0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC100V±10% 50/60Hz 使用周囲温度(℃)-10〜+40 消費電力(VA)4以下 外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー 検知方式超音波反射静止物体検知方式 設置場所屋内 表示灯通電時:点灯、検知時:消灯 検知エリア(m)床上0.4〜2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 高さ(m)2〜3(取付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする