ワイヤレスタッチスイッチ受信機 DAW-31

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40228756 品番DAW-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!

ブラック 質量(g)約130 電源電圧AC/DC12〜110V±10% 消費電力AC100V時:3.5VA以下、AC24V時:2.0VA DC24V時:50mA、AC12V時:1.9VA DC12V時:100mA 通信方式FM検波方式 出力接点無電圧リレー接点(a接点) (受信時:閉)×2、DC50V0.1A(抵抗負荷) モード設定ペアリングモード/セレクトスイッチモード 使用周囲温度(℃)-10〜+55 使用周囲湿度30%〜90% 設置場所屋内 表示灯電源表示LED:運用中(通電時赤点灯/受信時消灯)、状態表示LED:受信レベル0(弱)消灯/レベル1赤点灯/レベル2緑点灯/レベル3(強)青点灯 受信周波数312.5MHz 出力保持時間0.5秒/1.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 材質(外周部)樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40228756
2019-12-28
用途:
自動ドアを近接センサーからタッチセンサーに変更
NPO法人 Silver Life Kumamoto 様 (医療・福祉・介護関連業)

老人デイサービスのエントランスの自動ドアが近くを人が歩いただけで開いてしまい冬に寒風が吹き込んだりしていたので、既存の光学式アクティブセンサー(DA-303)をこの商品と交換しタッチスイッチ(DA-71)を押して開く様にしました。
因みに「ワイヤレスタッチスイッチ送信機DAW-31」とありますが、正確には「ワイヤレスタッチスイッチ受信機DAW-31」です。

MonotaROからの回答

レビュー投稿・ご指摘ありがとうございます。商品名を修正させて頂きました。今後ともモノタロウを宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする