TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 自動ドア・シャッター制御用システム機器
自動ドア用音声装置(コントローラー) DSV-100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40228799
品番
DSV-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
自動ドアの開閉を音声にてお知らせ。
自動ドア付近の安全確保に役立ちます。
スイッチ
メッセージ設定(スライドスイッチ) 開メッセージを有効にするスイッチです。
ON:(開メッセージ+閉メッセージ)、OFF:(閉メッセージのみ)
質量(g)
コントローラー部:約100
出力
ドア開出力信号:無電圧接点信号、接点容量DC30V・2A (抵抗負荷)、スピーカー出力:1.5Wmax at 8Ω負荷
電源電圧
AC100V±10% 50/60Hz
消費電力
3VA以下
入力
人感知(起動)センサー入力×1、 ドア位置信号(マグネ ッ ト)入力×1(DC12V/約7mA)
使用温湿度範囲
-10℃〜+50℃ 20〜80%RH(結露なきこと)
音声内容
開メッセージ:「扉が開きます、ご注意下さい。 」 閉メッセージ:「扉が閉まります、ご注意下さい。 」
音量(dB)
0〜85
時間設定
【ドア開時間設定】設定範囲:0〜約10秒(センサー入力OFFして、ドア開出力信号をOFFする までの遅延時間を設定します。)