TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 自動ドア・シャッター制御用システム機器
ワイヤレスリモコンスイッチ DR-243T
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40228817
品番
DR-243T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
送信機は操作性重視の設計
人の手にフィットしやすい形状の送信機
質量(g)
約25
電源電圧
コイン型リチウム電池CR2032
チャンネル数
2CH
使用周囲温度(℃)
-10〜+50
到達距離(m)
約40(最大)
電池寿命
1日2回で1年以上
操作回数
3点
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電波型式
特定小電力ワイヤレス