ワイヤレスリモコンスイッチ DR-243R

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40228826 品番DR-243R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様登録台数:200ID、送信機登録可能台数:100台 質量(g)約100 電源電圧DC24V±10% 配線接続リード線式 時間オフディレー時間:500ms 消費電流(mA)50以下 受信可能距離約40m 出力接点無電圧リレー接点 1c×3回路、AC125V0.4A (抵抗負荷)、DC30V2A以下(ワンショット/ラッチ切替式) 使用周囲温度(℃)-10〜+50 動作表示電源(状態)表示灯:赤色LED、受信表示灯:緑色LED RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電波型式特定小電力ワイヤレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする