仕様登録台数:最大200ID
性能電波性能:特定小電力ワイヤレス、赤外線性能:近赤外線直接受信方式
出力無電圧リレー接点c接点 DC24V 1A/AC125V 0.5A
電源CR2032×1個(コイン形リチウム電池)
電源電圧DC12〜24V±10%
出力方式ワンショット出力(赤外線/電波)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×45
モード切替赤外線のみ/電波のみ/赤外線+電波(両方)
消費電流(mA)100以下
コントロール1点
到達距離(m)赤外線:約8(周囲に障害物がないこと)
電池寿命1秒/1回×10回/1日 1年以上
周波数(MHz)314(信号周波数)
電波到達距離(m)約20(見通しの良い場所)
動作温度(℃)-10〜50
RoHS指令(10物質対応)対応
無線特定小電力無線 312MHz
グリーン購入法適合