曜日別特売
SX04-1151 デジタルオートシステム SX04 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 40228878

デジタルオートシステム SX04

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1台型番SX04-1151注文コード40228878品番SX04-1151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

送信機・受信機1:1で1点の制御を行うシステムです。
自動ドアや車庫、ゲートなどのワイヤレス制御に最適です。
誤動作防止用のセーフロックスイッチ付。
受信機には異なったIDコードの送信機を最大100台まで登録することが可能です。
40億通り以上のコード数があり、他の送信機により作動することはありません。
受信機はエンジンBOX内に取付可能です。

仕様周波数:314MHz、電源:電池 CR2032、使用可能周囲温度:-10℃~+60℃、質量:約40g、外形寸法:W52×H85×D9mm品番送信機:TX02A-1111、受信機:RX04-1151電源電圧DC12V~24±10%型番SX04-1151消費電力(mA)45以下出力接点接点方式:無電圧リレー接点(a接点×1)、接点容量:DC30V・0.3A以下到達距離(m)約40表示灯待機時:緑LED点灯、受信時:消灯受信周波数314MHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする