曜日別特売
XHGR130216FR-AJ DS1200 チップ XHGR11/13/18-AJ タンガロイ 40228912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ XHGR11/13/18-AJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質DS1200注文コード40228912品番XHGR130216FR-AJ DS1200
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質DS1200形状特殊形状厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.6穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする