TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 自動ドア・シャッター制御用システム機器
マルチ受信機 RX23-1283
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40228914
品番
RX23-1283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
電源電圧
AC100V/200V±10%
出力接点
無電圧リレー接点 AC200V・3A以下(a接点×2、c接点×1)
使用周囲温度(℃)
-10〜+60
消費電力(VA)
2以下
表示灯
待機時:緑LED点灯、受信時:消灯
受信周波数
314MHz