保安・設備監視用受信ユニット EXR-500

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40228939 品番EXR-500
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

倒れコールなどの保安情報やチョコ停監視などに最適な使い勝手を考慮した5回路用の受信ユニットです!

ホワイト 消費電力(W)5 出力無電圧半導体接点 AC/DC30V,0.25A a/b接点 個別切替式(一括) タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路 電源電圧AC100V 50/60Hz またはDC10〜30V(極性あり) 機能4周波切替機能、テストモード機能、外部通信機能 消費電流(mA)350以下 受信可能距離約100m(見通し距離) 使用周囲温度(℃)-10〜+50 ブザー音警報音:ピンポン/ピポピポの切替式、テストモード時報知音:ピピッ・ピピッ、音量:可変式(無音〜80dB) 警報出力無線圧接点 AC/DC30V 0.5A a/b接点切替式 表示灯【受信表示灯】2色LED 通常時:緑点灯 受信時:赤点灯、【テストモード表示灯】2色LED 通常時:緑点灯 テストモード時:赤点灯 材質(外周部)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする