出力
【個別出力】 [5回路] 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作)、接点容量:AC/DC30V・1A
【総合出力】 [1回路] 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作)、接点容量:AC125V・2A / DC30V・2A
ブザー音
各チャンネルごと5種(設定により統一可)
【1CH】防犯警報音1(MH-7)、【2CH】ピッピッピッピッ、【3CH】ピーポーピーポー、【4CH】防犯警報音2(MH-7)、【5CH】プルプルプルプル
色ホワイト
質量(g)約950
消費電力(W)AC100V時 7W もしくは DC時300mA以下
電源DC12V(13.8V)・500mA(センサー用・AC100V時)
電源電圧AC100V(50Hz/60Hz) もしくは DC10〜30V
配線接続端子式(セルフアップ)
入力5回路 接点方式:無電圧a接点/b接点 切替式、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下
機能応答速度切替機能、操作パネル設定記憶機能
使用周囲温度(℃)-15〜+55(結露なきこと)
設置場所屋内:壁掛式
表示灯個別設定表示灯(緑色):監視時 点灯、個別表示灯(赤色):警報時 点灯 / 保持動作時 点滅、電源表示灯(緑色):電源ON時 点灯、監視表示灯(赤色):監視時 点灯、ブザー表示灯(緑色):ブザーON時 点灯
材質(外周部)樹脂