付属品
ポールアタッチメント:1式、取付用タッピングネジ:2本、外光フィルター:1枚、登録No.ステッカー:1枚、防虫スポンジ:1個、電源用プラグ付コード:1本(約75cm)[EXM-60TAのみ]、
付属説明書、取扱説明書
動作
【送信信号】検知信号:方向検知時/ワンショット送信[警報信号+復旧信号](動作モードによる検知制御機能あり)・定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信
【表示灯/赤色LED】検知表示:方向検知時/約5秒のワンショット点灯
仕様空中線:内蔵型
材質本体:樹脂、カバー:樹脂、取付板:SUS430
質量(g)約360(取付板:約110g含む)
消費電力(W)2以下
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続端子式
方向A→B/B→Aの切換[スイッチにて]
電源電圧(V)AC100V±10V(50/60Hz)
角度調整範囲左右:±90°、上下:0〜6°(下方のみ:4段階)
周波数帯域(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)
使用周囲温度(℃)-10〜+50(結露、氷結なきこと)
動作モード設定照度以下の場合に検知送信、約10lx(夜間)〜∞lx(昼夜)[ボリュームにて]
設置場所屋外・屋内(壁面、ポール:Φ42〜Φ49)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
検知エリア(m)検知エリア A(1対)、検知エリア B(1対)、検知距離:0.5m〜6m、移動体の通過方向を選択検知(A→BまたはA←B)