タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質AH725注文コード40229043品番XPMT040104R-DW AH725
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
材質AH725形状特殊形状厚さ(mm)1.59内接円直径(Φmm)4.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)4.3コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり穴径d1(Φmm)2.3コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする