TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
ループコイルセンサー HM‐LC6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40229063
品番
HM‐LC6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
広い検知エリアで車をキャッチ!
埋設型の車両検知センサ
質量(g)
約150
出力
【検知出力】 無電圧リレー接点a接点、AC100V 0.3A(抵抗負荷)、DC24V 1.0A(抵抗負荷)
電源電圧
DC24V±10%
周波数(kHz)
12.5〜200(スイープ範囲)
チャンネル数
1
適合車
軽四輪自動車以上の一般乗用車
速度
検知可能速度:40km/h
消費電流(mA)
100以下
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(コントローラー部)
検知方式
ループインダクタンス変化検出方式
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合