TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ
LED信号灯 DST‐100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40229097
品番
DST‐100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯
質量(kg)
約7.5
消費電力(W)
約15以下
電源電圧
AC100V 50/60Hz
表示部
高輝度LED(上部:赤色・下部:青色)
入力信号
【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V
使用周囲温度(℃)
-5〜45
外観
SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶)
設置場所
屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
68