TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ
多目的威嚇装置 EXF‐CV12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40229115
品番
EXF‐CV12
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
音声・光・カメラの3大機能を一体化!
屋外での不法行為抑制や監視、案内に。
音声出力
スピーカーにて録音音声を出力
・動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生最大約16秒〕
・音量調整:0〜最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)
・録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)
・録音時間:最大約16秒
〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
付属品
ステンレスバンド、取付ネジ一式
材質
カメラ部:アルミ材、フラッシュライト部:樹脂、人感スピーカー部:樹脂
質量(g)
約3800(コード500g含む)
電源電圧
DC12V±2V(極性なし)
検出方式
パッシブインフラレッド方式
機能
【昼夜判別機能】 設定明るさ(約10lx〜約1000lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判断
消費電力(mA)
待機時:20以下、動作時:550以下
使用周囲温度(℃)
-20〜+50(結露、氷結無きこと)
取付け方法
ステンレスバンド又はネジ止め(4ヶ所)
ライト種類
【フラッシュライト】 動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕(録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
感度調整
ボリュームにて約20%〜180%(中間時100%)可変
設置場所
屋内・屋外(防雨構造)
表示灯
表示:赤色LED・ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕・検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕・録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕
配線方式
リード線式(2芯)5m
タイマー
約60秒(この間検知動作せず、録音は可能)
検知エリア(m)
立体検知(最長部:12m)
点灯時間
音声出力に同期〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能