用途チャイムや監視カメラの起動、照明器具や空調機器の制御など
質量(g)約270
電源電圧AC100V 50/60Hz
検出方式近赤外線ビーム直接反射方式 (動体検知)
配線接続コネクタ一式
角度調整範囲垂直角 最大60°
使用周囲温度(℃)-10〜+50(結露・氷結なきこと)
消費電力(VA)3以下
感度調整有(感度調整ボリューム付)
設置場所屋内・半屋外:鴨居・壁面取付
警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点動作:ワンショット動作(約1秒)、接点容量:AC100V・0.3A(抵抗負荷)
表示灯【アラーム表示灯】 赤色LED 検知時:点灯
検知エリア(m)スポット検知(H2.5m×W2m)
材質(外周部)樹脂