用途チャイムや監視カメラの起動、照明器具や空調機器の制御など
仕様「広い」エリア:高さ2m時:幅1.5m×奥行0.25m/「狭い」エリア:高さ2m時:幅0.7m×奥行0.25m
材質カバー:ABS樹脂、検知窓:PE樹脂
色カバー:ホワイト、検知窓:ホワイト
質量(g)約180
電源電圧AC100V 50/60Hz
検出方式パッシブインフラレッド方式
使用周囲温度(℃)-15〜+55(結露なきこと)
消費電力(VA)2以下
検知距離(m)高さ4以下
設置場所屋内:壁面・天井面取付
警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:AC100V・0.3A(抵抗負荷)