TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ
無線式警報ブザー AL-005
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40229325
品番
AL-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
カバンの置き忘れや盗難時に警報音でお知らせします。
機能
【子機・親機】[電源自動起動機能] 親機・子機脱着方式・・装着時電源OFF、脱時電源ON待機状態
【親機】[エマージェンシー機能] 非常・緊急ボタン押下で親機側が本鳴動
色
グレー
質量(g)
【子機】約60(電池含む)、【親機】約135(電池含む)
電源
【子機】単4アルカリ電池 LR03×2本(DC3V)、【親機】単3アルカリ電池 LR6×2本(DC3V)
強度(kg)
【親機】ワイヤー:100以上(線径Φ3.2mm)
電池チェック
チェックボタン押下時LED緑点灯/赤点灯/消灯
ブザー音
【親機】鳴動時間 60分以上(電池が新品の状態)/【鳴動音量】本鳴動:100dB(1m先にて)、予備鳴動:63dB(1m先にて)
電池寿命
約1200時間(運用状態=1日8時間稼動で約150日)
表示灯
電池残量チェック時:電池残量OK・・緑LED点灯、電池交換要・・・赤LED点灯または消灯(点灯せず)
各種認証
電波法第38条に基づく工事設計認証を取得
動作距離(m)
約6m〜20m以上離れると鳴動 条件:反射波や輻射波の影響を受けない見通し距離(動作距離は使用環境により変動することがあります)
使用周波数(MHz)
小電力帯2450MHz帯及び微弱電波315MHz帯の切替
材質(外周部)
ABS樹脂