画像準備中

チップ YWMT-ZF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質GT730 コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)2.78 注文コード40229341 品番YWMT11T202-ZF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品は材質・コーナー半径・厚さなど40種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

形状多角形25° 材質GT730 コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)2.78 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 用途仕上げ〜中切削 トラスコ品番707-4948 切刃長さ(mm)4.679 内接円直径(Φmm)4.679 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40229341 YWMT11T202-ZF 00706922 YWMT11T202-ZF GT9530 画像準備中 チップ YWMT-ZF タンガロイ 1箱(10個) 9,790 税込10,769 メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする