野菜が実る化成肥料

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 40229508 品番 -
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ようりん入り化成肥料でどっさり収穫
リン酸の吸収を促進する
『マグネシウム』入り
植物を丈夫にする
『カルシウム』『ケイ酸』入り
野菜の味を良くする
各種『アミノ酸』含有

適合作物トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、ゴーヤ、オクラ、イチゴ、トウモロコシ、スイカ、メロン、カボチャ 用途元肥&追肥 仕様【計量目安】小さじ(5mL):約5g、計量カップ(200mL):約200g 成分N:6・P:10・K:6 名称野菜が実る肥料 使用の目安1mm2:50g、[プランター栽培の場合]65cmプランター(土10L) 【元肥】15g 【追肥】10g、菜園プランター(土30L) 【元肥】45g 【追肥】20g 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40229517
2023-03-31
用途:
家庭菜園
サービス業

ようりん等いろいろ入っているので購入し2ヶ月使用。成長はよい感じですが、小バエが多く寄り付く様になった感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする